!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAIN HOIST, MANUAL, LOAD CAP 1102.3 LB, HOIST LIFT 25 FT, CHAIN 25 FT L, NICKEL PLATED

CHAIN HOIST, MANUAL, LOAD CAP 1102.3 LB, HOIST LIFT 25 FT, CHAIN 25 FT L, NICKEL PLATED

KITO

CHAIN HOIST, MANUAL, LOAD CAP 1102.3 LB, HOIST LIFT 25 FT, CHAIN 25 FT L, NICKEL PLATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAIN HOIST, MANUAL, LOAD CAP 1102.3 LB, HOIST LIFT 25 FT, CHAIN 25 FT L, NICKEL PLATED

CHAIN HOIST, MANUAL, LOAD CAP 1102.3 LB, HOIST LIFT 25 FT, CHAIN 25 FT L, NICKEL PLATED

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,158.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOCX005-25-23
  • N° de modèle du manufacturier CX005-25-23
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.2 lb

Informations sur le produit

This lightweight and compact manual chain hoist includes an overload limiter and features a Weston-style brake, hook-mounted (no trolley) hoist mount, and one reeving. It has a load capacity of 1,102.3 pounds with a pull-to-lift rated load of 42 pounds, a hoist lift of 25 feet, and its nickel-plated chain is 25 feet in length. Its hook opening is 9/10 inch with a minimum 10 1/4 inches between hooks. One-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemChain Hoist
  • Operating PositionVertical
  • Overload Protection IncludedYes
  • Brake TypeWeston Style
  • Chain Length25 ft
  • Includes BrakeYes
  • StandardsASME B30.16 Safety Standard, ASME HST-2M Performance Standard
  • Mount Type Hook Mounted - No Trolley
  • Pull to Lift Rated Load 42 lb
  • Colour Kito Yellow
  • Chain Finish Nickel Plated
  • Features A Weston Style Brake, One Reeving, Hoist Mount, Hook-Mounted
  • Power Source Manual
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande