!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHILL-ITS 6700 BANDANA, BLK/ORNG, UNIVERSAL, 36½ X 2 IN, COTTON, EVAPORATIVE, UP TO 4 HR

CHILL-ITS 6700 BANDANA, BLK/ORNG, UNIVERSAL, 36½ X 2 IN, COTTON, EVAPORATIVE, UP TO 4 HR

ERGODYNE

CHILL-ITS 6700 BANDANA, BLK/ORNG, UNIVERSAL, 36½ X 2 IN, COTTON, EVAPORATIVE, UP TO 4 HR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHILL-ITS 6700 BANDANA, BLK/ORNG, UNIVERSAL, 36½ X 2 IN, COTTON, EVAPORATIVE, UP TO 4 HR

CHILL-ITS 6700 BANDANA, BLK/ORNG, UNIVERSAL, 36½ X 2 IN, COTTON, EVAPORATIVE, UP TO 4 HR

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.54 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO12341
  • N° de modèle du manufacturier 12341
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This Chill-Its 6700 series evaporative cooling bandana is universal size and is black/orange. It is made out of cotton with a tie-up closure. It is lightweight and lasts up to four hours.

Spécifications techniques

  • ItemBandana
  • CoolingYes
  • Maximum Cooling TimeUp to 4 hr
  • MaterialCotton
  • PatternFlames
  • StyleHead Protector
  • Overall Length36 1/2 in
  • Cleaning and Care InstructionsHand Wash
  • Series6700
  • Garment Type Bandana
  • Cooling Method Evaporative
  • Closure Type Tie
  • Colour Black, Orange
  • Size Universal
  • Overall Width 2 in
  • Adjustment Type Ties
  • Features Lightweight
  • Soaking Time 2 to 5 min

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande