!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE SHELVING UNIT, 60 IN X 24 IN X 39⅞ IN, DRY, SPLIT SLEEVE, 2 SHELVES, 4 SWIVEL

WIRE SHELVING UNIT, 60 IN X 24 IN X 39⅞ IN, DRY, SPLIT SLEEVE, 2 SHELVES, 4 SWIVEL

METRO

WIRE SHELVING UNIT, 60 IN X 24 IN X 39⅞ IN, DRY, SPLIT SLEEVE, 2 SHELVES, 4 SWIVEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE SHELVING UNIT, 60 IN X 24 IN X 39⅞ IN, DRY, SPLIT SLEEVE, 2 SHELVES, 4 SWIVEL

WIRE SHELVING UNIT, 60 IN X 24 IN X 39⅞ IN, DRY, SPLIT SLEEVE, 2 SHELVES, 4 SWIVEL

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $727.51 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPW65123IP
  • N° de modèle du manufacturier 3JHP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemWire Shelving Unit
  • FinishChrome
  • Overall Depth24 in
  • Overall Width60 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialRubber
  • Load Capacity per Shelf375 lb
  • Number of Shelves2
  • Shelf Adjustment Increments1 in
  • AdjustabilityAdjustable
  • Includes(4) Posts
  • Recommended EnvironmentsDry
  • Material Steel
  • Colour Grey
  • Overall Height 39 7/8 in
  • Caster Wheel/Configuration (4) Swivel
  • Caster Wheel Diameter 5 in
  • Whole Unit Load Capacity 750 lb
  • Shelf Adjustment Type Split Sleeve
  • Shelving Configuration Standalone Unit
  • Assembled Unassembled
  • Post Shape Round
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande