!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEPLITE FOOD SAFETY PU BOOTS, 9, UNISEX, WHITE/BLUE, 15 IN, STEEL SHANK

STEPLITE FOOD SAFETY PU BOOTS, 9, UNISEX, WHITE/BLUE, 15 IN, STEEL SHANK

BEKINA

STEPLITE FOOD SAFETY PU BOOTS, 9, UNISEX, WHITE/BLUE, 15 IN, STEEL SHANK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEPLITE FOOD SAFETY PU BOOTS, 9, UNISEX, WHITE/BLUE, 15 IN, STEEL SHANK

STEPLITE FOOD SAFETY PU BOOTS, 9, UNISEX, WHITE/BLUE, 15 IN, STEEL SHANK

BEKINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMP230WB9
  • N° de modèle du manufacturier P230WB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Informations sur le produit

These CSA-certified, white/blue, size-nine, unisex, Steplite food safety PU boots have a 15-inch height and a rubber outsole with a round toe. They have Thermomaxx insulation and are slip-, mineral-, manure-, fat-, and abrasion-resistant. These lug sole pattern boots have a steel shank and are suitable for breweries, cattle breeding, poultry, farming, and meat processing applications.

Spécifications techniques

  • ItemWork Boots
  • ColourBlue, White
  • Completely Non MetallicNo
  • Electrical Hazard RatedNo
  • Static DissipativeYes
  • WaterproofYes
  • Outsole MaterialRubber
  • Upper MaterialPolyurethane
  • CSA Footwear StandardCSA Z195-14 Grade 1
  • Footwear Shank TypeSteel
  • Height15 in
  • ResistsBlood and Various Chemical Cleaning Products, Manure, Mineral, Slip, Vegetable and Animal Oil Or Fats
  • StandardsCSA Z195-14
  • Upper Boot MaterialPolyurethane
  • Waterproof TypeFoamed PU
  • Chemical Resisting Sole Yes
  • Gender Unisex
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Size 9
  • Manufacturers Suggested Sole Slip Rating Not Rated
  • For Outdoor Traction Yes
  • Shank Material Steel
  • Boot Height 15 in
  • Footwear Shank Yes
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Max. Heat Rating Not Rated
  • Slip Resistant Yes
  • Toe Type Steel
  • Upper Material Description Foamed PU Waterproof Construction
  • Pays d’origine Belgium (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande