!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUPLEX RECEPTACLE WALL PLATE, DUPLEX OUTLET, ALUMINUM, SILVER, 1 OUTLET OPENING, 0 SWITCH OPENINGS

DUPLEX RECEPTACLE WALL PLATE, DUPLEX OUTLET, ALUMINUM, SILVER, 1 OUTLET OPENING, 0 SWITCH OPENINGS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DUPLEX RECEPTACLE WALL PLATE, DUPLEX OUTLET, ALUMINUM, SILVER, 1 OUTLET OPENING, 0 SWITCH OPENINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUPLEX RECEPTACLE WALL PLATE, DUPLEX OUTLET, ALUMINUM, SILVER, 1 OUTLET OPENING, 0 SWITCH OPENINGS

DUPLEX RECEPTACLE WALL PLATE, DUPLEX OUTLET, ALUMINUM, SILVER, 1 OUTLET OPENING, 0 SWITCH OPENINGS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 385,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 25 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLSA8
  • N° de modèle du manufacturier SA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale pour prise double
  • MatériauAluminium
  • Taille de plaqueStandard
  • FinitionBrossé
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs0
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • Type de plaque muraleSortie double
  • Couleur Argent
  • Nb de groupes 1
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Nombre d'ouvertures de sortie 1
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Normes Homologué UL
  • Matériau Métallique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande