!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHEEL BRUSH, CRIMPED WIRE, 1/4 IN SHANK, 3/4 IN BRUSH DIA/0.014 IN WIRE DIA, STEEL

WHEEL BRUSH, CRIMPED WIRE, 1/4 IN SHANK, 3/4 IN BRUSH DIA/0.014 IN WIRE DIA, STEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

WHEEL BRUSH, CRIMPED WIRE, 1/4 IN SHANK, 3/4 IN BRUSH DIA/0.014 IN WIRE DIA, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHEEL BRUSH, CRIMPED WIRE, 1/4 IN SHANK, 3/4 IN BRUSH DIA/0.014 IN WIRE DIA, STEEL

WHEEL BRUSH, CRIMPED WIRE, 1/4 IN SHANK, 3/4 IN BRUSH DIA/0.014 IN WIRE DIA, STEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.29 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT13C028
  • N° de modèle du manufacturier 13C028
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

This steel crimped wire wheel brush has a diameter of 3/4 inches and is made for use with bench and pedestal grinders. It has a maximum RPM of 25,000, a 1/4-inch shank, and a wire diameter of 0.014 inches.

Spécifications techniques

  • ItemWire Wheel Brush
  • Bristle MaterialStainless Steel
  • Wire Dia.0.014 in
  • Compatible Tool TypeDie Grinder, Power Drill
  • Primary Material ApplicationSteel
  • Operating Speed - Maximum25,000 RPM
  • Bristle Type Crimped Wire
  • Brush Dia. 3/4 in
  • Overall Length 2 in
  • Colour Blue
  • Connector Type Shaft
  • Series MOUNTED WIRE BRUSHES
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande