!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRY WIPE ROLL, JUMBO PERFORATED ROLL, MODERATE ABSORBENCY, GOOD WET STRENGTH, WYPALL L30

DRY WIPE ROLL, JUMBO PERFORATED ROLL, MODERATE ABSORBENCY, GOOD WET STRENGTH, WYPALL L30

WYPALL

DRY WIPE ROLL, JUMBO PERFORATED ROLL, MODERATE ABSORBENCY, GOOD WET STRENGTH, WYPALL L30 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRY WIPE ROLL, JUMBO PERFORATED ROLL, MODERATE ABSORBENCY, GOOD WET STRENGTH, WYPALL L30

DRY WIPE ROLL, JUMBO PERFORATED ROLL, MODERATE ABSORBENCY, GOOD WET STRENGTH, WYPALL L30

WYPALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.80 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB05841
  • N° de modèle du manufacturier 05841
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # 762
  • Poids à l’expédition 12.25 lb

Informations sur le produit

This white WYPALL L30 series dry wipe roll is made of double recreped (DRC). It also features moderate absorbency.

Spécifications techniques

  • ItemDry Wipe Roll
  • Dispensing FormPerforated Roll
  • Absorbency LevelModerate
  • Minimum Cleanroom StandardsNone
  • Lint LevelStandard
  • Sheet Length13 1/4 in
  • Number of Sheets950
  • Self-Dispensing PackageNot Self-Dispensing Package
  • Wipe Type General Purpose Wipe
  • Product Series WYPALL(R) L30
  • Colour White
  • Material Double Recreped (DRC)
  • Roll Length 1,052 ft
  • Sheet Width 12 1/2 in
  • Ply 1
  • Sheet Size 12 1/2 in x 13 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande