!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRY WIPE, DISPENSER BOX, KIMTECH SCIENCE KIMWIPES, 196 SHEETS, 15 PK

DRY WIPE, DISPENSER BOX, KIMTECH SCIENCE KIMWIPES, 196 SHEETS, 15 PK

KIMBERLY-CLARK

DRY WIPE, DISPENSER BOX, KIMTECH SCIENCE KIMWIPES, 196 SHEETS, 15 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRY WIPE, DISPENSER BOX, KIMTECH SCIENCE KIMWIPES, 196 SHEETS, 15 PK

DRY WIPE, DISPENSER BOX, KIMTECH SCIENCE KIMWIPES, 196 SHEETS, 15 PK

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.18 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB34133
  • N° de modèle du manufacturier 34133
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # 762
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

This white Kimtech Science Kimwipes series dry wipe is made of Ply tissue, features anti-static dispensing system reduces lint and electrostatic discharge.

Spécifications techniques

  • ItemDry Wipe
  • Dispensing FormDispenser Box
  • ColourWhite
  • Material1-Ply Tissue
  • Sheet Length11 3/4 in
  • Number of Sheets196
  • Self-Dispensing PackageSelf-Dispensing Package
  • Sheet Size11 3/4 in x 11 3/4 in
  • Wipe Type Delicate Task Wipe
  • Product Series Kimtech Science Kimwipes
  • Minimum Cleanroom Standards None
  • Lint Level Low Lint
  • Sheet Width 11 3/4 in
  • Ply 1
  • Features Anti-static dispensing system reduces lint and electrostatic discharge
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande