!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLOTH RAG, WIPER, PAINTING/STAINING, LOW LINT, WHITE, VARIED SIZE, 25 LBS, COTTON, EST PK 178

CLOTH RAG, WIPER, PAINTING/STAINING, LOW LINT, WHITE, VARIED SIZE, 25 LBS, COTTON, EST PK 178

CLEAN CLOTH

CLOTH RAG, WIPER, PAINTING/STAINING, LOW LINT, WHITE, VARIED SIZE, 25 LBS, COTTON, EST PK 178 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLOTH RAG, WIPER, PAINTING/STAINING, LOW LINT, WHITE, VARIED SIZE, 25 LBS, COTTON, EST PK 178

CLOTH RAG, WIPER, PAINTING/STAINING, LOW LINT, WHITE, VARIED SIZE, 25 LBS, COTTON, EST PK 178

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.25 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNC1W25BGS
  • N° de modèle du manufacturier 1W25BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Made of woven cotton, these wiper cloth rags are launderable and ideal for cleaning paint and staining. These recycled, low-lint white rags come in a 25-pound package with an estimated count of 178 pieces in varied sizes.

Spécifications techniques

  • ItemCloth Rag
  • MaterialCotton
  • Cleaning Cloth ConditionRecycled
  • Estimated Piece Count178
  • SizeVaries
  • LaunderableLaunderable
  • Cleaning Cloth Style Woven Cotton
  • Cleaning Cloth Colour White
  • Weight 25 lb
  • Package Type Bag
  • Lint Level Low Lint
  • Primary Cleaning Application Painting and Staining
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande