!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WINTER HIVIZ CUT A6GRIP VPSW

WINTER HIVIZ CUT A6GRIP VPSW

SUPERIOR GLOVE

WINTER HIVIZ CUT A6GRIP VPSW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WINTER HIVIZ CUT A6GRIP VPSW

WINTER HIVIZ CUT A6GRIP VPSW

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.33 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = $1,055.88

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 36 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGP378GTXHVL-L
  • N° de modèle du manufacturier P378GTXHVL-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • Stitching MaterialTenActiv(TM)
  • Leather Coverage StyleLeather Palm
  • Glove Insulation MaterialTenActiv(TM)
  • Oil-ResistantNot Oil-Resistant
  • Glove Back ColourGreen
  • Palm MaterialLeather
  • Size- AlphaL
  • Includes Double PalmDouble Palm Not Included
  • Reflective BackingReflective Backing Included
  • ANSI/ISEA Cut LoadA6
  • Hand Protection Style Glove
  • Finger Coverage Full Finger
  • Insulated Insulated
  • Standards ANSI Cut Level A6, ANSI Puncture Level 4
  • Glove Liner Material TenActiv(TM)
  • Minimum Temperature -13 Degrees F
  • Glove Features 21 ga Thickness
  • Series 378GTXHVL
  • High-Visibility Features Hi-Viz Green Back-of-Hand Material with Retro-Reflective Striping
  • Internal Reinforcement Material TenActiv(TM)
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Colour Green
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande