!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHL 5X7/8 BT X S/C X CRS RAPID STRIP,MTO

WHL 5X7/8 BT X S/C X CRS RAPID STRIP,MTO

NORTON

WHL 5X7/8 BT X S/C X CRS RAPID STRIP,MTO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHL 5X7/8 BT X S/C X CRS RAPID STRIP,MTO

WHL 5X7/8 BT X S/C X CRS RAPID STRIP,MTO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.29 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN30655
  • N° de modèle du manufacturier 66261030655
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Bear-tex rapid strip depressed centre wheel disc is constructed with thick, strong synthetic fibres and extra coarse silicone carbide abrasive, bonded together by a durable smear resistant adhesive. Paint and epoxy coating removal.

Spécifications techniques

  • ItemDepressed Centre Wheel
  • Connector Size22.22 mm
  • Overall Diameter127 mm
  • Compatible Tool TypeAngle Grinder
  • GradeExtra Coarse
  • Abrasive Material Silicon Carbide
  • Connector Type Unthreaded Hole
  • Primary Material Application Steel
  • Series Rapid Strip

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande