!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHITE PLASTIC CHAIN - 1.5 IN X 300 FT

WHITE PLASTIC CHAIN - 1.5 IN X 300 FT

MR. CHAIN

WHITE PLASTIC CHAIN - 1.5 IN X 300 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHITE PLASTIC CHAIN - 1.5 IN X 300 FT

WHITE PLASTIC CHAIN - 1.5 IN X 300 FT

MR. CHAIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.44 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR30001-300
  • N° de modèle du manufacturier 30001-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.75 lb

Spécifications techniques

  • ItemPlastic Chain
  • ColourWhite
  • FinishGloss
  • Link Outside Width0.7 in
  • Link Inside Width0.3 in
  • Link Thickness0.2 in
  • For Use WithCrowd and Traffic Control Stanchions, Industrial Safety Cones and Signs, Garden Ground Post Stakes, Hanging Plant
  • Resistance PropertiesRust Resistant, UV Resistant
  • Manufacturer Warranty Length5 yr
  • Length 300 ft.
  • Material Polyethylene
  • Link Outside Length 1.4 in
  • Link Inside Length 1 in
  • Reflectivity Non-Reflective
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor, Outdoor
  • Weight 2 lb
  • Standards WBENC Certified
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande