!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHEEL GEMINI S/S 4-1/2X1/4X7/8 T27

WHEEL GEMINI S/S 4-1/2X1/4X7/8 T27

NORTON

WHEEL GEMINI S/S 4-1/2X1/4X7/8 T27 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
WHEEL GEMINI S/S 4-1/2X1/4X7/8 T27

WHEEL GEMINI S/S 4-1/2X1/4X7/8 T27

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRNDC4514GSS
  • N° de modèle du manufacturier 66252842033
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Gemini stainless steel type 27 depressed centre wheel is an aluminum oxide product that sets the industry standard for cut rate and balance.

Spécifications techniques

  • ItemDepressed Centre Wheel
  • Connector Size7/8 in
  • Overall Diameter4 1/2 in
  • Primary Material Application400 Series Stainless
  • SeriesGemini
  • Maximum Operating Speed13,580 RPM
  • GradeExtra Coarse
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Grit 30
  • Overall Thickness 1/4 in
  • Compatible Tool Type Right Angle Grinder
  • Wheel Type Type 27
  • Colour Black

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande