!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 24 OZ DRY WT

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 24 OZ DRY WT

RUBBERMAID

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 24 OZ DRY WT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 24 OZ DRY WT

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 24 OZ DRY WT

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $214.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBBFGC15306WH00
  • N° de modèle du manufacturier FGC15306WH00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Informations sur le produit

This white Swinger Loop series mop head is made of cotton/synthetic, is colour coded, is resistant to chemicals, along with a clamp on connection. It also is compatible with manufacturer model/part number(s) FGH226000000. This mop head includes a wet mop tailband and meets the standards for REACH, and a 24-ounce capacity.

Spécifications techniques

  • ItemMop Head
  • Mop Connection TypeClamp On
  • Overall Depth17 in
  • ColourWhite
  • Mop End TypeLoop
  • Compatible Manufacturer Part NumberFGH226000000
  • Capacity24 oz
  • Includes HandleHandle Not Included
  • Ply Count4
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • StandardsREACH
  • Material Cotton, Synthetic
  • Overall Width 7 in
  • Launderable Launderable
  • Dry Weight 24 oz
  • Includes Wet Mop Tailband Tailband Included
  • Colour Coding System Colour Coded
  • Headband Size 5 in
  • Mop Style String
  • Product Type Wet Mop Head
  • Series Swinger Loop
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande