!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING JACKET, COWHIDE, BROWN, SNAPS, 3 POCKETS, 2XL, VENTED BACK/UNDERARMS

WELDING JACKET, COWHIDE, BROWN, SNAPS, 3 POCKETS, 2XL, VENTED BACK/UNDERARMS

CONDOR

WELDING JACKET, COWHIDE, BROWN, SNAPS, 3 POCKETS, 2XL, VENTED BACK/UNDERARMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING JACKET, COWHIDE, BROWN, SNAPS, 3 POCKETS, 2XL, VENTED BACK/UNDERARMS

WELDING JACKET, COWHIDE, BROWN, SNAPS, 3 POCKETS, 2XL, VENTED BACK/UNDERARMS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6AF88
  • N° de modèle du manufacturier 6AF88
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181533
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Informations sur le produit

Welding Jacket, Brown, Leather, Size 2X-Large, Length 30 In., Closure Type Button, Cuff Style Adustable with 2 Buttons, Pockets Inside Pocket.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Jacket
  • ColourBrown
  • Length30 in
  • Number of Inside Pockets1
  • Size2XL
  • Welding Jacket StyleLeather
  • Garment TypeJacket
  • Closure Type Snap
  • High-Visibility No
  • Material Cowhide
  • Number of Outside Pockets 2
  • Total Number of Pockets 3
  • Breathability Features Vented Back, Vented Underarms
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande