!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ LEATHER, BLACK, BUTTON/HOOK & LOOP COLLAR, 2XL

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ LEATHER, BLACK, BUTTON/HOOK & LOOP COLLAR, 2XL

LINCOLN ELECTRIC

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ LEATHER, BLACK, BUTTON/HOOK & LOOP COLLAR, 2XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ LEATHER, BLACK, BUTTON/HOOK & LOOP COLLAR, 2XL

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ LEATHER, BLACK, BUTTON/HOOK & LOOP COLLAR, 2XL

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.82 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNEK2989XXL
  • N° de modèle du manufacturier K2989-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 11161704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.09 lb

Informations sur le produit

Lincoln heavy-duty leather split cowhide welding jacket. Chest and sleeves provide superior protection for stick welding. The flame retardant cloth back keeps operator cool. Flip up collar is secured by hook and loop while the front jacket closure features a lined flap secured by a series of snaps.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Jacket
  • Closure TypeButton, Hook-and-Loop
  • Fabric Weight9 oz
  • Heat Protection TypeFlames, Heat, Sparks, Spatter
  • Includes Soapstone PocketNo
  • MaterialLeather
  • Number of Outside Pockets0
  • Total Number of Pockets1
  • Breathability FeaturesBreathable Back
  • ANSI Class Not Rated
  • Colour Black
  • Gender Men's
  • High-Visibility No
  • Length 33 in
  • Number of Inside Pockets 1
  • Size 2XL
  • Welding Jacket Style Leather
  • Garment Type Jacket

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande