!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AUTO-DARKENING WELDING HELMET, 4 ARC SENSORS, GRAPHICS, BLK/RED/WHITE, W5-13, ANALOG

AUTO-DARKENING WELDING HELMET, 4 ARC SENSORS, GRAPHICS, BLK/RED/WHITE, W5-13, ANALOG

WESTWARD

AUTO-DARKENING WELDING HELMET, 4 ARC SENSORS, GRAPHICS, BLK/RED/WHITE, W5-13, ANALOG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AUTO-DARKENING WELDING HELMET, 4 ARC SENSORS, GRAPHICS, BLK/RED/WHITE, W5-13, ANALOG

AUTO-DARKENING WELDING HELMET, 4 ARC SENSORS, GRAPHICS, BLK/RED/WHITE, W5-13, ANALOG

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.15 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW44R227
  • N° de modèle du manufacturier 44R227
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

This professional graphics welding helmet meets the standards for ANSI Z87.1, CSA Z94.3. It includes extra front cover lens and features five-point adjustment headgear with removable sweatband, low battery alarm, test button allows test if the auto darkening lens is darkening properly.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Helmet
  • Battery ChemistryLithium Ion
  • Battery TypeCR2450
  • Compatible Suspension Brand NameWestward
  • GraphicsBlack/Red/White
  • Helmet MaterialNylon
  • Helmet Width26 cm
  • Includes BatteriesYes
  • Light State3 1/2
  • SeriesProfessional
  • Suspension Adjustment TypeRatchet
  • Welding Shade DesignationW5-13
  • ADF Controls Analog
  • Battery Life 2,500 hr.
  • Colour Black, Red, White
  • EN379 Classification 1/1/1/2
  • Grind Mode Yes
  • Helmet Type Auto-Darkening
  • Includes Extra Front Cover Lens
  • Lens Material LCD
  • Number of Arc Sensors 4
  • Standards ANSI Z87.1,CSA Z94.3
  • Viewing Area 3.74 in x 3.34 in
  • includes Electromagnetic Sensor No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande