!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVES, WING THUMB/GUNN CUT, SZ 13/4XL, AMBER, COWHIDE LEATHER, PR

WELDING GLOVES, WING THUMB/GUNN CUT, SZ 13/4XL, AMBER, COWHIDE LEATHER, PR

WATSON GLOVES

WELDING GLOVES, WING THUMB/GUNN CUT, SZ 13/4XL, AMBER, COWHIDE LEATHER, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVES, WING THUMB/GUNN CUT, SZ 13/4XL, AMBER, COWHIDE LEATHER, PR

WELDING GLOVES, WING THUMB/GUNN CUT, SZ 13/4XL, AMBER, COWHIDE LEATHER, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.32 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $415.92

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1034-13
  • N° de modèle du manufacturier 1034-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This pair of size 13, XXXX-large, amber welding gloves feature a Gunn-cut design and wing-style thumbs for added safety and a flexible grip. The palm and back are made of durable, grades A and B cowhide leather, and the gloves feature a gauntlet cuff to keep hands and wrists protected.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove CutGunn
  • Glove Leather GradeA, B
  • Series1034 Wopper
  • Thumb StyleWing
  • Size- Numeric13
  • Colour Amber
  • Glove Back Material Cowhide Leather
  • Glove Features 1.5" Leather Band Seam Protector
  • Palm Material Cowhide Leather
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Size- Alpha 4XL
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande