!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, 2TG/11

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, 2TG/11

LINCOLN ELECTRIC

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, 2TG/11 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, 2TG/11

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, 2TG/11

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNEK31092XL
  • N° de modèle du manufacturier K3109-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • CouleurNoir/rouge
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantPeau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Size- Numeric11
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Coupe de gant Américaine - endos complet
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série K3109
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande