!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATERFED VEHICLE BRUSH, 14 37/64 X 3 15/16 X 4 23/32 X 3 15/16 IN, 2 IN TRIM, POLYPROPYLENE

WATERFED VEHICLE BRUSH, 14 37/64 X 3 15/16 X 4 23/32 X 3 15/16 IN, 2 IN TRIM, POLYPROPYLENE

VIKAN

WATERFED VEHICLE BRUSH, 14 37/64 X 3 15/16 X 4 23/32 X 3 15/16 IN, 2 IN TRIM, POLYPROPYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WATERFED VEHICLE BRUSH, 14 37/64 X 3 15/16 X 4 23/32 X 3 15/16 IN, 2 IN TRIM, POLYPROPYLENE

WATERFED VEHICLE BRUSH, 14 37/64 X 3 15/16 X 4 23/32 X 3 15/16 IN, 2 IN TRIM, POLYPROPYLENE

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.30 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC475752
  • N° de modèle du manufacturier 475752
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Informations sur le produit

This Waterfed vehicle brush is for use with Vikan Transport Line cleaning tools and handles. It is made of polypropylene and measures 14 37/64 x 3 15/16 x 4 23/32 inches with a trim length of two inches and a thickness of 3 15/16 inches.

Spécifications techniques

  • ItemWaterfed Brush
  • Bristle MaterialPolypropylene
  • Brush Length370 mm
  • Overall Length370 mm
  • Head MaterialPolyester
  • Cleaning Brush TypeVehicle Brush
  • Maximum pH Level11
  • Minimum pH Level3
  • Bristle Firmness Soft/Split Combination
  • Handle Material Steel
  • Bristle Colour Black
  • Bristle Length 52 mm
  • Head Length 370 mm
  • Maximum Usage Temperature 50 Degrees C
  • Minimum Usage Temperature -20 Degrees C
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande