!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WASTEWATER PUMP

WASTEWATER PUMP

ZOELLER

WASTEWATER PUMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WASTEWATER PUMP

WASTEWATER PUMP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,565.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60UA07
  • N° de modèle du manufacturier 6610059
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 270.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemWastewater Pump
  • Rated Voltage460V AC
  • Phase - Pumps3
  • Motor Type3-Phase
  • Impeller MaterialDuctile Iron
  • Switch ActuationNo Switch Included
  • Flow Rate @ 10 Ft. of Head590 gpm
  • Flow Rate @ 20 Ft. of Head510 gpm
  • Flow Rate @ 60 Ft. of Head45 gpm
  • Min. Sump Pit Dia.30 in
  • Overall Height29 1/4 in
  • Discharge3 in NPT
  • Max. Head63 ft
  • Thermal ProtectionYes
  • Agency ComplianceC22.2 No. 108, CSA Certified, SSPMA, UL 778, UL Listed
  • Nominal Voltage480V AC
  • HP 7-1/2
  • Hz 60 Hz
  • Amps 11 A
  • Body Material Cast Iron
  • Shaft Seal Material - Pumps Tandem Carbon, Ceramic
  • Switch Electrical Connection No Switch Included
  • Flow Rate @ 15 Ft. of Head 555 gpm
  • Flow Rate @ 40 Ft. of Head 305 gpm
  • Max. Diameter Solids 2 1/2 in
  • Width at Widest Point 17 9/16 in
  • Cord Length 25 ft
  • Max. Liquid Temp. 104 Degrees F
  • Duty Cycle Continuous
  • RPM 1,750 RPM
  • Manufacturers Warranty Length 3 yr
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande