!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAE WASHER, FOR 7/16 IN SCREW, STEEL, GRADE 8, ZINC YELLOW, 0.469 IN ID, 25 PK

SAE WASHER, FOR 7/16 IN SCREW, STEEL, GRADE 8, ZINC YELLOW, 0.469 IN ID, 25 PK

APPROVED VENDOR

SAE WASHER, FOR 7/16 IN SCREW, STEEL, GRADE 8, ZINC YELLOW, 0.469 IN ID, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAE WASHER, FOR 7/16 IN SCREW, STEEL, GRADE 8, ZINC YELLOW, 0.469 IN ID, 25 PK

SAE WASHER, FOR 7/16 IN SCREW, STEEL, GRADE 8, ZINC YELLOW, 0.469 IN ID, 25 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.59 / pkg. de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6YPJ8
  • N° de modèle du manufacturier 514051G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1114
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This SAE washer is made of Grade 8 yellow and has a zinc yellow finish. Plus, it is yellow and meets the standards for ASTM F436 material quality, ASME B18.22.1 Type A Narrow and SAE Standard dimensional standards. This SAE washer is designed for screws measuring 7/16 inch.

Spécifications techniques

  • ItemSAE Washer
  • Dimensional StandardsASME B18.22.1 Type A Narrow, SAE Standard
  • Material Grade/ClassGrade 8
  • For Screw Size7/16 in
  • Outside Diameter59/64 in
  • System of MeasurementInch
  • ColourYellow
  • Rockwell HardnessC38
  • Flat Washer Type SAE
  • Material Steel
  • Finish Zinc Yellow
  • Inside Diameter 0.469 in
  • Maximum Thickness 0.065 in
  • Minimum Thickness 0.065 in
  • Material Quality Standards ASTM F436
  • Thickness Tolerance +0.015 in/-0.014 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande