!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL SHELF, 24 IN X 16 IN X 12 IN, 24 IN X 16 IN, 100 LB LOAD CAPACITY, SATIN

WALL SHELF, 24 IN X 16 IN X 12 IN, 24 IN X 16 IN, 100 LB LOAD CAPACITY, SATIN

APPROVED VENDOR

WALL SHELF, 24 IN X 16 IN X 12 IN, 24 IN X 16 IN, 100 LB LOAD CAPACITY, SATIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WALL SHELF, 24 IN X 16 IN X 12 IN, 24 IN X 16 IN, 100 LB LOAD CAPACITY, SATIN

WALL SHELF, 24 IN X 16 IN X 12 IN, 24 IN X 16 IN, 100 LB LOAD CAPACITY, SATIN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.37 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2HGA9
  • N° de modèle du manufacturier 2HGA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Informations sur le produit

This wall shelf measures 24 inch width x 12 inch height x 16 inch depth and is grey with a satin finish/coating. It includes one shelf and two brackets and is made out of stainless steel. In addition, it has one shelf, a 100-pound load capacity. This wall shelf meets the standards for NSF.

Spécifications techniques

  • ItemWall Shelf
  • Shelf StyleSolid
  • Number of Shelves1
  • Usable Width24 in
  • Overall Depth16 in
  • Overall Width24 in
  • Includes(1) Shelf and (2) Brackets
  • AdjustabilityFixed
  • FinishSatin
  • Shelf Gauge 18 ga
  • Load Capacity per Shelf 100 lb
  • Usable Depth 16 in
  • Mounting Mechanism Direct
  • Overall Height 12 in
  • Load Capacity 100 lb
  • Material Stainless Steel
  • Colour Grey
  • Standards NSF
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande