!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERTICAL FILE CABINET 26.5"4DR LETTER LG

VERTICAL FILE CABINET 26.5"4DR LETTER LG

HIRSH

VERTICAL FILE CABINET 26.5"4DR LETTER LG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VERTICAL FILE CABINET 26.5"4DR LETTER LG

VERTICAL FILE CABINET 26.5"4DR LETTER LG

HIRSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $522.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48YC79
  • N° de modèle du manufacturier 16700
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101702
  • PAGE DU CATALOGUE # 712
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemVertical File Cabinet
  • Series3000 Series Verticals
  • Number of Drawers4
  • Overall Width15 in
  • Overall Depth26.5 in
  • ColourLight Gray
  • Handle TypeAluminum
  • Lock IncludedYes
  • StandardsANSI/BIFMA
  • File Cabinet Type Vertical
  • File Size Letter
  • Number of Doors 0
  • Overall Height 52 in
  • Finish Powder Coated
  • Material Steel
  • Label Holder Included Yes
  • Assembled/Unassembled Assembled
  • Includes Follower Blocks
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande