!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 400 LB LOAD CAPACITY, 39½ X 27 IN, BLACK

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 400 LB LOAD CAPACITY, 39½ X 27 IN, BLACK

METRO

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 400 LB LOAD CAPACITY, 39½ X 27 IN, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 400 LB LOAD CAPACITY, 39½ X 27 IN, BLACK

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 400 LB LOAD CAPACITY, 39½ X 27 IN, BLACK

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $560.90 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPWBC2636-3DBL
  • N° de modèle du manufacturier BC2636-3DBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 48101915
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemUtility Cart with Deep Lipped Plastic Shelves
  • Lip Style4-Sided Lipped
  • Bottom Shelf Lip Height2 3/4 in
  • Load Capacity400 lb
  • Shelf Width27 in
  • Distance Between Shelves11 in
  • Distance Between Middle and Bottom Shelf11 in
  • Handle Height35 1/2 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialThermoplastic Rubber
  • Caster/Wheel Configuration(4) Swivel
  • Overall Height41 in
  • Overall Width27 in
  • Assembled/UnassembledUnassembled
  • Shelf MaterialHigh Density Polyethylene
  • Adjustable Increments1 in
  • Leg MaterialSteel
  • Capacity per Shelf150 lb
  • Caster Mounting TypeStem
  • Electrical IncludedElectrical Not Included
  • Number of Shelves 3
  • Lip Height 2 3/4 in
  • Top Shelf Lip Height 2 3/4 in
  • Shelf Length 39 1/2 in
  • Top Shelf Height 33 1/4 in
  • Distance Between Top and Middle Shelf 11 in
  • Handle Type Raised
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster Wheel Dia. 4 in
  • Number of Drawers 0
  • Overall Length 39 1/2 in
  • Includes Electrical Outlets Electrical Outlets Not Included
  • Shelf Adjustability Adjustable
  • Standards CSA, UL
  • Leg Colour Grey
  • Shelf Colour Black
  • Caster Core Material Thermoplastic
  • Caster/Wheel Mounting Location Standard
  • Shelf Lip Height 2 3/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande