!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, UTILITY, IMPACT/ABRASION RESIST, FULL FINGER, M/8, BLK/GRY, SYNTH LEATHER/NYLON/RUBBER/TPR

GLOVES, UTILITY, IMPACT/ABRASION RESIST, FULL FINGER, M/8, BLK/GRY, SYNTH LEATHER/NYLON/RUBBER/TPR

IRONCLAD

GLOVES, UTILITY, IMPACT/ABRASION RESIST, FULL FINGER, M/8, BLK/GRY, SYNTH LEATHER/NYLON/RUBBER/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, UTILITY, IMPACT/ABRASION RESIST, FULL FINGER, M/8, BLK/GRY, SYNTH LEATHER/NYLON/RUBBER/TPR

GLOVES, UTILITY, IMPACT/ABRASION RESIST, FULL FINGER, M/8, BLK/GRY, SYNTH LEATHER/NYLON/RUBBER/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.88 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $370.56

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWHUG03M
  • N° de modèle du manufacturier HUG-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

These size medium/eight, black and grey, impact-resistant, anti-abrasion utility gloves have rubber knuckle padding, a foam-padded, one-layer synthetic leather palm construction, and a TPR hook and loop closure. They also have a full finger design, nylon back material, an ANSI cut level of A2, and are rated anti-abrasion level two.

Spécifications techniques

  • ItemHeavy Utility Glove
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut LevelA2
  • Finger CoverageFull Finger
  • Impact Protection StyleKnuckle
  • Size- AlphaM
  • Sold AsPair
  • Cuff Style Safety
  • Palm Material Duraclad
  • Glove Back Material Nylon
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Colour Black
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Series Ironclad
  • Glove Features High Abrasion Resistance, Breathable Nylon Back of Hand, Duraclad Reinforced Palm, Knuckle Impact TPR, Terry Cloth Thumb Sweat Wipe, Hybrid Safety Cuff
  • EN 388 Rating 4132
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande