!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, SLIM JIM, RECTANGULAR, BROWN, 23 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, SLIM JIM, RECTANGULAR, BROWN, 23 GALLON CAPACITY

RUBBERMAID

TRASH CAN, SLIM JIM, RECTANGULAR, BROWN, 23 GALLON CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, SLIM JIM, RECTANGULAR, BROWN, 23 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, SLIM JIM, RECTANGULAR, BROWN, 23 GALLON CAPACITY

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49AJ41
  • N° de modèle du manufacturier 1956187
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 794
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

This brown Slim Jim series trash can features four bags cinches secure liners, knot-free, base and rim handles, collect and transport up to four streams of waste and recyclables, rib-strengthened rim design, venting channels. Plus it is designed for use on/with 1968468, and is designed for use on/with FG269288brn. This trash can has a UV-protectant finish, and a 23-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Can
  • Garbage Container Capacity23 gal
  • Specific Container MaterialPlastic
  • Top TypeOpen
  • Container Mounting StyleFree-Standing
  • MobilityStationary
  • FinishUV Protectant
  • For Use With Lid Mfr. Model NumberFG269288BRN
  • SeriesSlim Jim(R)
  • Container Shape Rectangular
  • Height 30 in
  • Depth 22 in
  • Colour Brown
  • Width 11 in
  • Features (4) Bags Cinches Secure Liners, Knot-Free, Base and Rim Handles, Collect and Transport up to (4) Streams of Waste and Recyclables, Rib-Strengthened Rim Design, Venting Channels
  • For Use With Dolly Mfr. Model Number 1968468
  • Lid Options No Lid
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande