!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PRO CART PETIT

CHARIOT PRO CART PETIT

AKRO-MILS

CHARIOT PRO CART PETIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT PRO CART PETIT

CHARIOT PRO CART PETIT

AKRO-MILS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $679.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKM30930GREY
  • N° de modèle du manufacturier 30930GREY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101506
  • PAGE DU CATALOGUE # 671
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot tout usage
  • Style de lèvreSans lèvre
  • Capacité de charge400 lb
  • Largeur de tablette17"
  • Distance entre tablettes21-5/8"
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Longueur hors tout40 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Non assemblé(e)
  • Matériau de tablettePolyéthylène
  • Matériau de jambePolyéthylène
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de tablettes 2
  • Hauteur du rebord 2-1/2"
  • Longueur de tablette 28"
  • Hauteur d'étagère supérieure 34-3/4 po
  • Hauteur de manche/poignée 35 po
  • Hauteur hors tout 34-3/4 po
  • Largeur hors tout 19 po
  • Ajustement de l'étagère Fixe
  • Couleur de jambe Gris
  • Capacité par tablette 200 lb
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande