!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED & FLUSH PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY, GREY

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED & FLUSH PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY, GREY

APPROVED VENDOR

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED & FLUSH PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED & FLUSH PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY, GREY

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED & FLUSH PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY, GREY

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $424.24 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52TV59
  • N° de modèle du manufacturier 52TV59
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemUtility Cart with Deep Lipped & Flush Plastic Shelves
  • Lip StyleCombination
  • Load Capacity500 lb
  • Shelf Width24 3/8 in
  • Distance Between Shelves20 in
  • Handle Height5 35/64 in
  • Caster Wheel Dia.5 in
  • Overall Width24 1/2 in
  • IncludesHandle
  • Leg ColourGray
  • Shelf ColourGray
  • Electrical IncludedNo
  • Number of Shelves 2
  • Lip Height 2 23/64 in
  • Shelf Length 38 1/8 in
  • Top Shelf Height 32 in
  • Handle Type Ergonomic
  • Caster Wheel/Tread Material Polypropylene
  • Overall Length 38 1/2 in
  • Assembled/Unassembled Unassembled
  • Shelf Material Polypropylene
  • Leg Material Polypropylene
  • Capacity per Shelf 250 lb
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande