!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUAL-HANDLE UTILITY CART WITH LIPPED PLASTIC SHELVES, 40 IN X 20 IN

DUAL-HANDLE UTILITY CART WITH LIPPED PLASTIC SHELVES, 40 IN X 20 IN

RUBBERMAID

DUAL-HANDLE UTILITY CART WITH LIPPED PLASTIC SHELVES, 40 IN X 20 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUAL-HANDLE UTILITY CART WITH LIPPED PLASTIC SHELVES, 40 IN X 20 IN

DUAL-HANDLE UTILITY CART WITH LIPPED PLASTIC SHELVES, 40 IN X 20 IN

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $571.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4MC25
  • N° de modèle du manufacturier FG409100GRAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemDual-Handle Utility Cart with Lipped Plastic Shelves
  • Lip Style4-Sided Lipped
  • Bottom Shelf Lip Height1 in
  • Load Capacity300 lb
  • Shelf Width20 in
  • Distance Between Shelves11 3/4 in
  • Distance Between Middle and Bottom Shelf11 3/4 in
  • Handle Height37 7/8 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialElastomer
  • Caster/Wheel Configuration(4) Swivel
  • Number of Drawers0
  • Overall Length41 in
  • Includes Electrical OutletsElectrical Outlets Not Included
  • Shelf MaterialHigh Density Polyethylene
  • Leg ColourGrey
  • Shelf ColourGrey
  • Caster Core MaterialThermoplastic Rubber
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Shelf Lip Height1 in
  • Number of Shelves 3
  • Lip Height 1 in
  • Top Shelf Lip Height 1 in
  • Shelf Length 40 in
  • Top Shelf Height 37 3/4 in
  • Distance Between Top and Middle Shelf 11 3/4 in
  • Handle Type (2) Raised
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster Wheel Dia. 4 in
  • Number of Compartments 0
  • Overall Height 38 in
  • Overall Width 20 in
  • Assembled/Unassembled Unassembled
  • Standards CSA, NSF, UL
  • Leg Material Aluminum
  • Capacity per Shelf 100 lb
  • Caster Mounting Type Stem
  • Electrical Included Electrical Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande