!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24½ IN WHEEL, ½ TO 3 HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24½ IN WHEEL, ½ TO 3 HP

DAYTON

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24½ IN WHEEL, ½ TO 3 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24½ IN WHEEL, ½ TO 3 HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24½ IN WHEEL, ½ TO 3 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,795.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN56JP09
  • N° de modèle du manufacturier 56JP09
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 133.0 lb

Informations sur le produit

This centrifugal upblast roof exhaust fan is made of aluminum. It measures 31¾ inch height. This centrifugal upblast roof exhaust fan is designed for use with the following applications: industrial and commercial buildings, restaurants, schools. In addition it is roof/wall mountable, it is belt driven, 6,895 cfm air flow, and 3 horsepower maximum.

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Upblast Roof Exhaust Fan
  • Drive TypeBelt Drive
  • Base Length34 in
  • Base ShapeSquare
  • Maximum Airflow6,895 cfm
  • Maximum Motor Horsepower3 hp
  • Maximum Motor Speed1,240 RPM
  • AssemblyUnassembled
  • Wheel MaterialAluminum
  • Mounting LocationRoof, Wall
  • Maximum Inlet Air Temperature400 Degrees F
  • Overall Height31 3/4 in
  • Includes MotorMotor Not Included
  • Application Industrial and Commercial Buildings, Restaurants, Schools
  • Wheel Diameter 24 1/2 in
  • Base Width 34 in
  • Maximum Static Pressure 2 3/4 in wc
  • Minimum Airflow 1,940 cfm
  • Minimum Motor Horsepower 1/2 hp
  • Minimum Motor Speed 680 RPM
  • Housing Material Aluminum
  • For High-Static Pressure Applications For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Kitchen Air
  • Standards AMCA Sound and Air, UL/cUL 762
  • Includes Drive Package Drive Package Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande