!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 11¼ IN WHEEL, ¼ TO ⅓ HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 11¼ IN WHEEL, ¼ TO ⅓ HP

DAYTON

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 11¼ IN WHEEL, ¼ TO ⅓ HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 11¼ IN WHEEL, ¼ TO ⅓ HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 11¼ IN WHEEL, ¼ TO ⅓ HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $774.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN16D522
  • N° de modèle du manufacturier 16D522
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1873
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Informations sur le produit

This centrifugal upblast roof exhaust fan includes NEMA 1 junction box, and is made of aluminum. It features air handling quality bearings meet L10-100,000 hour minimum and measures 24⅞ inch width, 26⅞ inch height, 26⅞ inch depth, and it is not speed controllable. This centrifugal upblast roof exhaust fan is designed for use with: industrial and commercial buildings, restaurants, schools. In addition, it is roof mountable, 1,549 cfm air flow, and 24⅞ inch diameter, and 1/3 horsepower max

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Upblast Roof Exhaust Fan
  • Drive TypeBelt Drive
  • Base Length19 in
  • Base ShapeSquare
  • Maximum Airflow1,549 cfm
  • Maximum Motor Horsepower1/3 hp
  • Maximum Motor Speed1,820 RPM
  • AssemblyUnassembled
  • Wheel MaterialAluminum
  • Mounting LocationRoof
  • Maximum Inlet Air Temperature300 Degrees F
  • Overall Height26 7/8 in
  • Includes MotorMotor Not Included
  • Bearing TypeSealed Pillow Block
  • Compatible Curb Manufacturer Part Number24Y860, 2RB75-2RB77, 2RB79-2RB82, 2ZV82-2ZV85
  • Cutout Size14.5 in L x 14.5 in W
  • Electrical ConnectionPower Cord
  • Housing Length24.9 in
  • Housing Width24.9 in
  • Maximum Ambient Temperature300 Degrees F
  • Maximum Noise Level @ 5 Feet13.4 sones
  • Mount TypeRoof Curb
  • Overall Depth26 7/8 in
  • Overall Width24 7/8 in
  • Safety FeaturesFully Rolled Windband
  • Speed ControllableSpeed Not Controllable
  • Application Industrial and Commercial Buildings, Restaurants, Schools
  • Wheel Diameter 11 1/4 in
  • Base Width 19 in
  • Maximum Static Pressure 1 1/4 in wc
  • Minimum Airflow 861 cfm
  • Minimum Motor Horsepower 1/4 hp
  • Minimum Motor Speed 1,660 RPM
  • Housing Material Aluminum
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Kitchen Air
  • Standards AMCA Sound and Air, UL/cUL 762
  • Includes Drive Package Drive Package Not Included
  • Base Height 1.8 in
  • Brake Horsepower 13/50 hp, 7/20 hp
  • Cutout Length 14.5 in
  • Damper Size 12 x 12 in
  • Features Air Handling Quality Bearings Meet Minimum of L10-100,000 Hours, Nonoverloading Centrifugal Wheel Design
  • Housing Material Fabrication Spun
  • Includes NEMA 1 Junction Box
  • Maximum Fan Speed 1,820 RPM
  • Motor Location Out of Airstream
  • Number of Speeds 1
  • Overall Diameter 24 7/8 in
  • Propeller Shaft Diameter 3/4 in
  • Sound Level Fan RPM 1660 : 12.7 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 12.3 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 12.0 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 11.6 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 11.3 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 10.8 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 10.2 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 9.6 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 9.4 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, Fan RPM 1820 : 14.3 sones @ 0.000 in SP and 5 ft,13.7 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 13.4 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 12.7 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 12.4 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 12.0 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 11.6 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 11.2 sones @ 0.875in SP and 5 ft, 10.6 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, 10.1 sones @ 1.250 in SP and 5 ft
  • Wheel Type Backward Inclined
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande