!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE LEAK DIVERTER, 18 IN D, BUNGEE CORDS WITH HOOKS MOUNTED, VINYL

PIPE LEAK DIVERTER, 18 IN D, BUNGEE CORDS WITH HOOKS MOUNTED, VINYL

ULTRATECH

PIPE LEAK DIVERTER, 18 IN D, BUNGEE CORDS WITH HOOKS MOUNTED, VINYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE LEAK DIVERTER, 18 IN D, BUNGEE CORDS WITH HOOKS MOUNTED, VINYL

PIPE LEAK DIVERTER, 18 IN D, BUNGEE CORDS WITH HOOKS MOUNTED, VINYL

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.16 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1780
  • N° de modèle du manufacturier 1780
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1002
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Informations sur le produit

This Ultra- Pipe Drip Diverter series pipe leak diverter is yellow. It includes bungee cord, hooks and is designed for use in the following applications: pipe.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Leak Diverter
  • Diverter MaterialVinyl
  • Fabric Weight10 oz/sq ft
  • IncludesBungee Cord, Hooks
  • Leak Diverter Diameter18 in
  • Leak Diverter Length18 in
  • Net Weight2 lb
  • Number of Leak Diverters Included1
  • SeriesUltra- Pipe Drip Diverter
  • Telescoping Pole IncludedNo
  • UV ResistantNo
  • Diverter Colour Yellow
  • Diverter Type Pipe Leak Diverter
  • Gender Women's
  • Leak Diverter Application Pipe
  • Leak Diverter Hose Included No
  • Leak Diverter Mounting Style Bungee Cords with Hooks
  • Number of Hooks Included 4
  • Printed Message No Message
  • Shape Circle
  • Thread Type GHT
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande