!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING: KLEARON, PVC, 1 IN ID, 1⅜ IN OD, 100 FT LG, CLEAR, NOT REINFORCED

TUBING: KLEARON, PVC, 1 IN ID, 1⅜ IN OD, 100 FT LG, CLEAR, NOT REINFORCED

APPROVED VENDOR

TUBING: KLEARON, PVC, 1 IN ID, 1⅜ IN OD, 100 FT LG, CLEAR, NOT REINFORCED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING: KLEARON, PVC, 1 IN ID, 1⅜ IN OD, 100 FT LG, CLEAR, NOT REINFORCED

TUBING: KLEARON, PVC, 1 IN ID, 1⅜ IN OD, 100 FT LG, CLEAR, NOT REINFORCED

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $500.89 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4EGW4
  • N° de modèle du manufacturier K010-1622X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 39.35 lb

Informations sur le produit

This tubing meets the standards for 3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA, USP, has a 100-foot length, a maximum operating pressure of 30 psi @ 70 Degrees F and is designed for: air, beverage, food, water. It is clear, has an operating temperature of 25 Degrees F to 150 Degrees F, is chemical-resistant and is made of Klearon. In addition, it has 1⅜ inch OD, 1 inch ID, with an inch system of measurement, with 0.19 inch wall thickness, and Shore A 73 hardness. This tubing is for use with acids, chemicals

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • ColourClear
  • HardnessShore A 73
  • Jacket MaterialNo Jacket
  • Material Trade NameKlearon
  • Maximum Operating Temperature150 Degrees F
  • Overall Length100 ft
  • Resistance PropertiesChemical Resistant
  • Standards3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA, USP
  • AutoclavableNot Autoclavable
  • ClarityClear
  • Fitting CompatibilityBarbed
  • Stripe ColourNo Stripe
  • Tube FormCoil
  • Flow ApplicationAir Conditioning Drainage, Air Lines, Beverage Dispensing Units, Bottling Plants, Deionized Water Systems, Food and Beverage, High Efficiency Furnace Drainage, Ice Making Machines, Laboratories, Printing Press Equipment, Refrigeration Drainage, Transfer of Weak Chemicals and Acids, Water Distillation Lines
  • Minimum Operating Temperature25 Degrees F
  • Application Air, Beverage, Food, Water
  • Food Application Food and Beverage
  • Inside Diameter 1 in
  • Material PVC
  • Maximum Operating Pressure 30 psi @ 70 Degrees F
  • Outside Diameter 1 3/8 in
  • Peristaltic Pump Compatible Not Peristaltic Pump Compatible
  • Reinforcement Not Reinforced
  • Wall Thickness 0.19 in
  • Bend Radius 1 1/4 in
  • Does Not Contain Phthalates
  • Flexibility Flexible
  • System of Measurement Inch
  • Vacuum Rated Not Rated for Vacuum
  • For Fluid Type Acids, Chemicals, Deionized Water
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande