!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, STEEL, FLAT WITH TOP OPENING TOP, BLACK, 20 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, STEEL, FLAT WITH TOP OPENING TOP, BLACK, 20 GALLON CAPACITY

RUBBERMAID

TRASH CAN, STEEL, FLAT WITH TOP OPENING TOP, BLACK, 20 GALLON CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, STEEL, FLAT WITH TOP OPENING TOP, BLACK, 20 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, STEEL, FLAT WITH TOP OPENING TOP, BLACK, 20 GALLON CAPACITY

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,394.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2KDT3
  • N° de modèle du manufacturier FGSC18EPLTBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Informations sur le produit

This black Silhouette series trash can features perforated steel design creates a clean, modern appearance for indoor and outdoor environments. heavy-gauge, fire-safe perforated steel. leak-proof rigid plastic liner included to contain liquids and keep the surrounding area clean. This trash can includes four adjustable leg levelers, leak-proof rigid plastic liner, a powder-coated finish, and a 20-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Can
  • Garbage Container Capacity20 gal
  • Specific Container MaterialSteel
  • Top TypeFlat with Top Opening
  • Container Mounting StyleFree-Standing
  • Includes(4) Adjustable Leg Levelers, Leak-Proof Rigid Plastic Liner
  • Diameter18 3/4 in
  • FinishPowder Coated
  • Rigid Liner MaterialPlastic
  • Container Shape Square
  • Height 30 in
  • Depth 18 1/4 in
  • Colour Black
  • Width 18 3/4 in
  • Mobility Stationary
  • Features Perforated Steel Design Creates A Clean, Modern Appearance For Indoor And Outdoor Environments. Heavy-Gauge, Fire-Safe Perforated Steel. Leak-Proof Rigid Plastic Liner Included to Contain Liquids and Keep the Surrounding Area Clean.
  • Lid Options No Lid
  • Series Silhouette
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande