!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, STEEL, DOME WITH PUSH DOOR TOP, SILVER, 15 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, STEEL, DOME WITH PUSH DOOR TOP, SILVER, 15 GALLON CAPACITY

GRAINGER

TRASH CAN, STEEL, DOME WITH PUSH DOOR TOP, SILVER, 15 GALLON CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, STEEL, DOME WITH PUSH DOOR TOP, SILVER, 15 GALLON CAPACITY

TRASH CAN, STEEL, DOME WITH PUSH DOOR TOP, SILVER, 15 GALLON CAPACITY

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.16 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGJ4PGG3
  • N° de modèle du manufacturier 4PGG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.94 lb

Informations sur le produit

This silver EK9632 series trash bag has a hinged lid connection. It also features fire-safe steel, heavy-gauge, and the self-closing push door controls odours. This trash bag includes galvanized liner meets the standards for ADA, FM, a satin finish, and a 15-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Garbage Container Capacity15 gal
  • Specific Container MaterialSteel
  • ColourSilver
  • Width15 1/4 in
  • MobilityStationary
  • Diameter15 1/4 in
  • FinishSatin
  • Lid OptionsLid Included
  • Product TypeTrash Bag
  • SeriesEK9632
  • Container Shape Round
  • Height 36 1/2 in
  • Top Type Dome with Push Door
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Includes Galvanized Liner
  • Standards ADA Compliant, FM
  • Features Fire-Safe Steel, Heavy-Gauge, Self-Closing Push Door Controls Odours
  • Lid Connection Hinged
  • Location Indoor/Outdoor
  • Rigid Liner Material Galvanized Metal
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande