!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH BAGS, 10 GALLON CAPACITY, 24 IN OVERALL W, 26 IN OVERALL H, 0.75 MIL THICK, 250 PK

TRASH BAGS, 10 GALLON CAPACITY, 24 IN OVERALL W, 26 IN OVERALL H, 0.75 MIL THICK, 250 PK

GRAINGER

TRASH BAGS, 10 GALLON CAPACITY, 24 IN OVERALL W, 26 IN OVERALL H, 0.75 MIL THICK, 250 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH BAGS, 10 GALLON CAPACITY, 24 IN OVERALL W, 26 IN OVERALL H, 0.75 MIL THICK, 250 PK

TRASH BAGS, 10 GALLON CAPACITY, 24 IN OVERALL W, 26 IN OVERALL H, 0.75 MIL THICK, 250 PK

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.64 / pkg. de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31DL10
  • N° de modèle du manufacturier 31DL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 795
  • Poids à l’expédition 8.4 lb

Informations sur le produit

This clear trash bag is made of LLDPE, along with having a 0.75 mil thickness. It also is designed for use with the following applications: hospitals and offices. This trash bag has a 10-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width24 in
  • Thickness0.75 mil
  • Max. Load55 lb
  • Bag Closure TypeNone
  • Bottom Seal TypeStar
  • ApplicationHospital, Office
  • Rolls per Package10
  • Capacity 10 gal
  • Height 26 in
  • Colour Clear
  • Garbage Bag Material LLDPE
  • Package Configuration Coreless Roll
  • % Recycled Content 0%
  • Bags per Roll 25
  • Scent Fragrance Free
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande