!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORXINSERT BIT TAMPER T25 1IN 5 PK

TORXINSERT BIT TAMPER T25 1IN 5 PK

WESTWARD

TORXINSERT BIT TAMPER T25 1IN 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORXINSERT BIT TAMPER T25 1IN 5 PK

TORXINSERT BIT TAMPER T25 1IN 5 PK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.23 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW40L607
  • N° de modèle du manufacturier 40L607
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # 266
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Bit
  • Bit StyleTamper Resistant Torx
  • Shank StyleHex
  • Single End/Double EndSingle End
  • Overall Bit Length1 in
  • Fastening Tool ItemInsert Bit
  • Impact RatedNo
  • Application - Tools Power
  • Fastening Tool Tip Size TR25
  • Hex Shank Size 1/4 in
  • Fastening Tool Material S2 Steel
  • SAE or Metric SAE
  • Finish Unfinished
  • For Use With Bit Holder
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande