!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORX KEY, T40 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, CHROME, 6 57/64 IN LONG ARM L

TORX KEY, T40 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, CHROME, 6 57/64 IN LONG ARM L

GEDORE

TORX KEY, T40 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, CHROME, 6 57/64 IN LONG ARM L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORX KEY, T40 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, CHROME, 6 57/64 IN LONG ARM L

TORX KEY, T40 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, CHROME, 6 57/64 IN LONG ARM L

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53PG91
  • N° de modèle du manufacturier 2142 TX T40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

This torx key is not insulated. The plastic handle is black/blue and has a flag handle style/type. In addition, it is made of alloy steel, has a Torx measurement type, is not corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemTorx Key
  • Long Arm Length6 57/64 in
  • Length FamilyLong
  • Number of Tips1
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Measurement TypeTorx
  • Fastener HoldingNot Fastener Holding
  • Number of Ball Ends0
  • Grip StyleErgonomic
  • Handle MaterialPlastic
  • Working Angle0 Degrees
  • Tip Size T40
  • Finish Chrome
  • End Shape Torx
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready Yes
  • Insulated Not Insulated
  • Material Alloy Steel
  • Key Shape T
  • Driver Material Alloy Steel
  • Handle Colour Black, Blue
  • Handle Type Flag Handle
  • Pays d’origine Sierra Leone (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande