!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEDIUM-STRENGTH THREADLOCKER, 242, BLUE, 8.45 FL OZ BOTTLE, MEDIUM STRENGTH

MEDIUM-STRENGTH THREADLOCKER, 242, BLUE, 8.45 FL OZ BOTTLE, MEDIUM STRENGTH

LOCTITE

MEDIUM-STRENGTH THREADLOCKER, 242, BLUE, 8.45 FL OZ BOTTLE, MEDIUM STRENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEDIUM-STRENGTH THREADLOCKER, 242, BLUE, 8.45 FL OZ BOTTLE, MEDIUM STRENGTH

MEDIUM-STRENGTH THREADLOCKER, 242, BLUE, 8.45 FL OZ BOTTLE, MEDIUM STRENGTH

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.85 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LCT135356R
  • N° de modèle du manufacturier 135356
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

This medium-strength threadlocker is blue and comes in a 8.45 fluid ounce bottle. It meets the standards for ASTM D-5363, MIL-S-46163-A. This medium-strength threadlocker has a working time of five minutes, and has a threadlocking strength of medium.

Spécifications techniques

  • ItemMedium-Strength Threadlocker
  • Threadlocking StrengthMedium
  • Container Size8.45 fl oz
  • Working Time5 min
  • Cure TypeAnaerobic
  • Chemical BaseOleic Acid 5.5EO
  • Full Cure Time1 day
  • Maximum Viscosity1,600 cP
  • Minimum Viscosity800 cP
  • Product FormLiquid
  • Specific Gravity1.1
  • VOC Content6.17 g/L
  • For Material Type Brass, Bronze, Copper, Iron, Manganese, Monel, Nickel, Steel
  • Colour Blue
  • Container Type Bottle
  • Breakaway Torque 71 in-lb
  • Standards ASTM D-5363, MIL-S-46163-A
  • Flash Point 200 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature 300 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature -65 Degrees F
  • Prevailing Torque 4 in-lb
  • Removal Method Hand Tool
  • Storage Requirements 8 Degrees to 21 Degrees C
  • Series 242
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande