!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLENUM THERMOSTAT, OPEN ON RISE, SPST, 150 ° F CLOSING, 170 ° F OPENING, AUTO RESET, 120V AC/240V AC

PLENUM THERMOSTAT, OPEN ON RISE, SPST, 150 ° F CLOSING, 170 ° F OPENING, AUTO RESET, 120V AC/240V AC

SUPCO

PLENUM THERMOSTAT, OPEN ON RISE, SPST, 150 ° F CLOSING, 170 ° F OPENING, AUTO RESET, 120V AC/240V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLENUM THERMOSTAT, OPEN ON RISE, SPST, 150 ° F CLOSING, 170 ° F OPENING, AUTO RESET, 120V AC/240V AC

PLENUM THERMOSTAT, OPEN ON RISE, SPST, 150 ° F CLOSING, 170 ° F OPENING, AUTO RESET, 120V AC/240V AC

SUPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.05 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2FBX6
  • N° de modèle du manufacturier SHL512
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1915
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

This SHL series plenum thermostat measures 1⅝ inch width, 1½ inch height. This plenum thermostat is designed for use with the following applications: limit control.

Spécifications techniques

  • ItemPlenum Thermostat
  • ApplicationLimit Control
  • Switch ActionOpen on Rise
  • Switch Closing Temperature150 Degrees F
  • Input Voltage120V AC, 240V AC
  • Overall Width1 5/8 in
  • Reset TypeAutomatic Reset
  • Resistive Amps @ 120V AC15 A
  • Inductive Amps @ 120V3 A
  • StandardsUL Listed
  • Product Type Plenum Thermostat
  • Contact Form SPST
  • Switch Opening Temperature 170 Degrees F
  • Insertion Length 3 1/8 in
  • Overall Height 1 1/2 in
  • Series SHL
  • Element Type Insertion
  • Resistive Amps @ 240V AC 10 A
  • Inductive Amps @ 240V 1.5 A
  • Mounting Board Mount
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande