!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEE: 316 STAINLESS STEEL, 1 IN X 1 IN X 1 IN FITTING, FEMALE X FEMALE X FEMALE, CLASS 150

TEE: 316 STAINLESS STEEL, 1 IN X 1 IN X 1 IN FITTING, FEMALE X FEMALE X FEMALE, CLASS 150

APPROVED VENDOR

TEE: 316 STAINLESS STEEL, 1 IN X 1 IN X 1 IN FITTING, FEMALE X FEMALE X FEMALE, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEE: 316 STAINLESS STEEL, 1 IN X 1 IN X 1 IN FITTING, FEMALE X FEMALE X FEMALE, CLASS 150

TEE: 316 STAINLESS STEEL, 1 IN X 1 IN X 1 IN FITTING, FEMALE X FEMALE X FEMALE, CLASS 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2TY62
  • N° de modèle du manufacturier 60TE111SW010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1751
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

For plumbing or welding applications with air, water, natural gas, or steam. 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Materials conform to ASTM-A-351. Dimensions conform to ANSI B16.5. Meet MSS-SP-51 Class 150LB for general dimensions, pressure, and temperature.

Spécifications techniques

  • ItemTee
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeSocket
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1 in
  • Fitting Side C GenderFemale
  • Fitting Side C TypeSocket
  • Pipe Fitting MaterialSteel
  • StandardsMaterial Conforms to ASTM A-351, Dimensions Conform to ANSI B16.5, Meets MSS-SP-51 Class 150LB Standards for General Dimensions, Pressure and Temperature Ratings
  • Basic Fitting ShapeTee
  • Fitting Side A Outside Diameter1 in
  • Fitting Side B Outside Diameter1 in
  • Fitting Side C Outside Diameter1 in
  • For Pipe Schedule40
  • Includes SealSeal Not Included
  • Class Class 150
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type Socket
  • Fitting Side C Nominal Pipe Size 1 in
  • Low Lead Compliance Level Compliant
  • Specific Fitting Shape Tee
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Oil, Potable Water, Steam
  • Colour Silver
  • Fitting Side A Pipe Threading 11
  • Fitting Side B Pipe Threading 11
  • Material Grade 316
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Overall Length 58 mm
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande