!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPE RULE 3/4IN X 12FT POWER LOCK

TAPE RULE 3/4IN X 12FT POWER LOCK

STANLEY

TAPE RULE 3/4IN X 12FT POWER LOCK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPE RULE 3/4IN X 12FT POWER LOCK

TAPE RULE 3/4IN X 12FT POWER LOCK

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STT33-312
  • N° de modèle du manufacturier 33-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Chrome plated, ABS case. Exclusive Powerlock feature gives positive lock with no creeping. Thumb lock up front for easier operation. Mylar(R) coated blade. 16 inch and 19.2 inch stud markings. With belt clip.

Spécifications techniques

  • ItemPower Lock(R) Tape Rule
  • Case MaterialCast Metal
  • Blade MaterialSteel
  • Case ColourChrome
  • Case TypeClosed
  • Blade CoatingMylar(R) Polyester
  • Features Cast-metal Case is Durable and Suitable for Heavy-duty Use, Mylar(R) Polyester Film Extends Life of Entire Blade, Secure Blade Lock Won't Creep During Measurements, 16" and 19.2" Stud Center Markings Simplify Framing Jobs, Corrosion-resistant True-zero End Hook for Accurate Measurements
  • Tip Style 2-Rivet Hook, True-Zero(TM)
  • Blade Width 3/4"
  • Lock Type Slide Forward
  • Belt Clip Yes
  • Blade Colour Yellow
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande