!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPE MEASURE, BELT CLIP, SLIDE LOCK, YELLOW/RED, 26 FT X 1-19/64 IN, PLASTIC/STEEL

TAPE MEASURE, BELT CLIP, SLIDE LOCK, YELLOW/RED, 26 FT X 1-19/64 IN, PLASTIC/STEEL

MILWAUKEE

TAPE MEASURE, BELT CLIP, SLIDE LOCK, YELLOW/RED, 26 FT X 1-19/64 IN, PLASTIC/STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
TAPE MEASURE, BELT CLIP, SLIDE LOCK, YELLOW/RED, 26 FT X 1-19/64 IN, PLASTIC/STEEL

TAPE MEASURE, BELT CLIP, SLIDE LOCK, YELLOW/RED, 26 FT X 1-19/64 IN, PLASTIC/STEEL

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$41.23 / EACH

Votre prix : $54.97 / EACH

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-9726
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9726
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Informations sur le produit

This tape measure includes a steel, yellow blade measuring 26 feet long and 1-19/64 inches wide. Featuring stud marking, the tape boasts a side lock and belt clip on the red, plastic casing.

Spécifications techniques

  • ItemTape Measure
  • Case MaterialABS
  • Blade MaterialSteel
  • Case ColourRed
  • Case TypeClosed
  • Blade CoatingNylon
  • Features Limited Lifetime Warranty
  • Tip Style 3-Rivet Hook
  • Blade Width 1-19/64"
  • Lock Type Slide
  • Belt Clip Yes
  • Blade Colour Yellow
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande