Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This M2 pipe tap is made of high speed steel and has a 0.312 inch diameter, 1 7/16 inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets ANSI standards. This H311-62055 series pipe tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2⅛ inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.
Spécifications techniques
ItemPipe Tap
Thread StandardNPT
Tap FinishBright (Uncoated)
Overall Length2 1/8 in
Number of Flutes4
Thread DirectionRight Hand
Material Grade - MachiningM2
SeriesH311-62055
Shank Length1 7/16 in
Square Size0.2340 in
Tap ChamferTaper
Tap StylePipe
Thread Size1/16"-27
Tap MaterialHigh Speed Steel
Thread Length11/16 in
75% Thread Drill SizeC
Primary Material ApplicationAll Materials
Coolant FedNon-Coolant Through
Measurement SystemFractional Inch
Shank Dia.0.312 in
Shank Type - MachiningStraight
StandardsANSI
Tap GroupingTap
Threads per Inch27 TPI
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $52.87
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: