!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PURPOSE SPIRAL-POINT TAP, M12-1.75 THREAD, 42.07MM THREAD L, PLUG, 3 FLUTES, HSS

PURPOSE SPIRAL-POINT TAP, M12-1.75 THREAD, 42.07MM THREAD L, PLUG, 3 FLUTES, HSS

GREENFIELD THREADING

PURPOSE SPIRAL-POINT TAP, M12-1.75 THREAD, 42.07MM THREAD L, PLUG, 3 FLUTES, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PURPOSE SPIRAL-POINT TAP, M12-1.75 THREAD, 42.07MM THREAD L, PLUG, 3 FLUTES, HSS

PURPOSE SPIRAL-POINT TAP, M12-1.75 THREAD, 42.07MM THREAD L, PLUG, 3 FLUTES, HSS

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF360967
  • N° de modèle du manufacturier 360967
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

This tap is made of high speed steel and has a 12mm diameter shank. It is designed for use with stainless steel/steel, and meets the standards for USCTI. This tap has a TiN finish, and has metric measurements. It has right hand direction with a 85.73mm length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemTap
  • Thread StandardMetric
  • Tap FinishTiN
  • Overall Length85.73 mm
  • Class of Fit6H
  • Number of Flutes3
  • Measurement SystemMetric
  • Shank Dia.12 mm
  • StandardsUSCTI 302A
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size M12x1.25
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 42.07 mm
  • Thread Limit D6
  • Thread Direction Right Hand
  • Primary Material Application Stainless Steel, Steel
  • Primary Material Application ISO Code M, S
  • Shank Type - Machining Straight
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Style Spiral Point
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande