!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, ¼"-20 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

SPIRAL POINT TAP, ¼"-20 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

SPIRAL POINT TAP, ¼"-20 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, ¼"-20 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

SPIRAL POINT TAP, ¼"-20 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF357009
  • N° de modèle du manufacturier 357009
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

This tap is made of high speed steel and has a ¼ inch diameter, 1½ inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for USCTI. This SPGP series tap has a bright finish, and has fractional inch measurements. It has right hand direction with a 2½ inch length. Plus it has two flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemTap
  • Thread StandardUNC
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length2 1/2 in
  • Thread LimitH1
  • Thread DirectionRight Hand
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • 65% Thread Drill Size#5
  • Measurement SystemFractional Inch
  • SeriesSPGP
  • Shank Length1 1/2 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsUSCTI 302A
  • Tap GroupingTap
  • Thread Limit / Class of FitH1 / 2B
  • Tap StyleSpiral Point
  • Thread Size 1/4"-20
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 5/8 in
  • 75% Thread Drill Size #7
  • Class of Fit 2B
  • Number of Flutes 2
  • 55% Thread Drill Size #3
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application ISO Code N, P
  • Shank Dia. 0.25 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.1910 in
  • Tap Chamfer Plug
  • Threads per Inch 20 TPI
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande