!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 18MM THREAD L, 69MM OVERALL L, TAPER

STRAIGHT FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 18MM THREAD L, 69MM OVERALL L, TAPER

OSG

STRAIGHT FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 18MM THREAD L, 69MM OVERALL L, TAPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 18MM THREAD L, 69MM OVERALL L, TAPER

STRAIGHT FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 18MM THREAD L, 69MM OVERALL L, TAPER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.31 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1971200
  • N° de modèle du manufacturier 1971200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Informations sur le produit

This tap is made of high speed steel and has a 8.10mm diameter, 35 mm long shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 141 series tap has a bright finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 69 mm length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemTap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length29.00 mm
  • 75% Thread Drill SizeH
  • Thread DirectionRight Hand
  • Tap Shank StandardANSI
  • 65% Thread Drill SizeI
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Series141
  • Shank Length35.00 mm
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap StyleStraight Flute
  • Thread Size M8x1.25
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 69.00 mm
  • Thread Limit D5
  • Number of Flutes 4
  • 55% Thread Drill Size 7.10 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Metric
  • Primary Material Application ISO Code H, K, M, N, O, P, S
  • Shank Dia. 8.10 mm
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 6.05 mm
  • Tap Grouping Tap
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande