!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 6 IN LENGTH, PLUG, RIGHT HAND

STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 6 IN LENGTH, PLUG, RIGHT HAND

WIDIA GTD

STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 6 IN LENGTH, PLUG, RIGHT HAND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 6 IN LENGTH, PLUG, RIGHT HAND

STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 6 IN LENGTH, PLUG, RIGHT HAND

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5305X18891
  • N° de modèle du manufacturier 5305X18891
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This extension spiral point tap is made of vanadium high speed steel and has a 0.168 inch diameter, 1.3800 inch long shank. It is for use with steel, and meets the standards for USCTI, ANSI. This 5305(EXT)/5303(EXT) series extension spiral point tap has a bright (uncoated) finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a six-inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemExtension Spiral Point Tap
  • Thread StandardUNC, UNJC
  • Tap MaterialVanadium High Speed Steel
  • Thread Length3/4 in
  • 75% Thread Drill Size3.40 mm
  • Class of Fit3B
  • Number of Flutes4
  • 55% Thread Drill Size3.60 mm
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Measurement SystemPipe
  • Primary Material Application ISO CodeP
  • Shank Dia.0.168 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size0.1310 in
  • Tap GroupingTap
  • Thread Limit / Class of FitH3 / 3B
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size #8-32
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 6 in
  • Thread Limit H3
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 65% Thread Drill Size 3.50 mm
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application Steel
  • Series 5305(EXT)/5303(EXT)
  • Shank Length 1.3800 in
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards USCTI
  • Tap Style Spiral Point
  • Threads per Inch 32 TPI
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande