!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, DUPLEX, GREY, 5-15R, 15 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, GREY, 5-15R, 15 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPTACLE, DUPLEX, GREY, 5-15R, 15 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE, DUPLEX, GREY, 5-15R, 15 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, GREY, 5-15R, 15 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 401,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 15 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLBR15GRYTR
  • N° de modèle du manufacturier BR15GRYTR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourGrey
  • Mount TypeFlush
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Number of Poles2
  • PhaseSingle
  • Receptacle TypeDuplex
  • StandardsCSA Certified C22.2, NEMA WD-6, UL 498 File E2186
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • DCAANo
  • Surge ProtectionNo
  • Flange TypeNon-Flanged
  • Contact MaterialBrass
  • Largeur du plastron1,3 po
  • GradeFederal Specification
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Mount Hole Center-to-Center Height3.3 in
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Housing Material Nylon
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Nb de groupes 1
  • Number of Wires 3
  • Polarized Yes
  • Resistance Properties Tamper Resistant
  • Voltage Rating 125V AC
  • Wiring Method Back, Side
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • UL 94 Flammability Rating V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • For Location Indoor
  • Includes Grounding Staple, Mounting Hardware, Wall Plate or Weatherproof Cover
  • Market Commercial, Industrial
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Overall Depth 1.2 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande